4jx81 | รอกบล็อกมัดนอก Dia 3-1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4JX81 Pulley Block Sheave เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-1/2 นิ้ว | AD8FPB

APPROVED VENDOR 4JX81 มู่เลย์บล็อกมัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8FPB รุ่น: 4JX81
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
฿1,799 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกรอก
ประเภทแบริ่งที่ราบ
ออกแบบสำหรับเชือกลวด
ตาเบ็ดด้านใน Dia7 / 32 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
สูงสุด ขนาดสายเคเบิล5 / 16 "
รูยึด Dia.1 / 4 "
มัดด้านใน Dia3"
มัดวัสดุเหล็ก
มัดด้านนอก Dia3-1 / 2 "
มัดกว้าง5 / 8 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน1550 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.09
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8483509080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูยึด Dia.ขีด จำกัด การโหลดงานราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4JX64 รอกบล็อกตาหมากรุก 525 Lb. | AD8FNH 4JX64-525 ปอนด์฿780
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4JX65 รอกบล็อกลวดสลิง 525 Lb. | AD8FNJ 4JX653 / 16 "525 ปอนด์฿506
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4JX66 รอกบล็อกลวดสลิงคงที่ 525 Lb. | AD8FNK 4JX66-525 ปอนด์฿596
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4JX67 รอกบล็อกตะขอหมุน 525 Lb. | AD8FNL 4JX67-525 ปอนด์฿1,415
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4JX68 รอกบล็อกตาหมากรุก 600 Lb. | AD8FNM 4JX68-600 ปอนด์฿891
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 4JX69 Pulley Block 600 Lb. มัดนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AD8FNN 4JX693 / 16 "600 ปอนด์฿651
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4JX70 รอกบล็อกตาคงที่ 600 Lb. | AD8FNP 4JX70-600 ปอนด์฿906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4JX81 มู่เลย์บล็อกมัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-1/2 นิ้ว
฿1,799 / หน่วย