APPROVED VENDOR 4LZH2 ถังกู้คืนสารทำความเย็น 30 Lbs
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกกู้สารทำความเย็น |
ฐาน | 8-1/16 |
ความกดดันต่อเนื่อง | 800 PSI |
ความจุ | 11.84 / 26.1 กก. / ปอนด์ |
ปก | 7-1/2 |
เสร็จสิ้น | เคลือบด้วยผงมันวาวสูง |
ความสูง | 17 15 / 16 " |
ใช้กับ | Liquid Level Sensor (4LZH4) หรือ Scale |
ปริมาณ | 722.5 Cu ใน |
น้ำหนักเปล่า | 17.2 ปอนด์ |
ความกว้าง | 9 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 7311000090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TH |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ใช้กับ | ปริมาณ | น้ำหนักเปล่า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LZH3 | 21.64 / 47.7 กก. / ปอนด์ | 19.437 " | Liquid Level Sensor หรือ Scale | 1320.6 Cu ใน | 28.0 ปอนด์ | 12.25 " | ฿14,566 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.