APPROVED VENDOR 4NTD6 ท่อ 0.245 นิ้ว ID เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 0.245 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความดัน | 3224 PSI |
ภายนอก Dia. | 3 / 8 " |
ชั่วคราว พิสัย | -452 ถึง 400 F |
ชนิดภาพเขียน | ไม่มีรอยต่อ |
ความหนาของผนัง | 0.065 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.27 |
รหัส HS | 7608100030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
4NRX6 | 0.194 " | 1230 PSI | 1 / 4 " | 0.028 " | ฿1,429 | RFQ
|
4 กทช 6 | 0.090 " | 4774 PSI | 3 / 16 " | 0.049 " | ฿1,602 | RFQ
|
4 กทช 9 | 0.120 " | 4799 PSI | 1 / 4 " | 0.065 " | ฿1,560 | RFQ
|
4NTD2 | 0.215 " | 2903 PSI | 5 / 16 " | 0.049 " | ฿1,498 | RFQ
|
4NTD3 | 0.183 " | 3851 PSI | 5 / 16 " | 0.065 " | ฿1,953 | RFQ
|
4NTD5 | 0.277 " | 2431 PSI | 3 / 8 " | 0.049 " | ฿1,639 | RFQ
|
4NTE5 | 0.62 " | 1621 PSI | 3 / 4 " | 0.065 " | ฿2,591 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.