APPROVED VENDOR 4NTF5 ท่อ 1.18 นิ้ว ID เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 1/4 นิ้ว อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 1.18 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความดัน | 525 PSI |
ภายนอก Dia. | 1.25 " |
ชั่วคราว พิสัย | -452 ถึง 400 F |
ชนิดภาพเขียน | ไม่มีรอยต่อ |
ความหนาของผนัง | 0.035 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.3 |
รหัส HS | 7608100030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NRX8 | 0.319 " | 6" | 827 PSI | 3 / 8 " | -452 ถึง 400 F | 0.028 " | ฿1,621 | RFQ
|
4NRY2 | 0.402 " | 6" | 1089 PSI | 1 / 2 " | -452 ถึง 400 F | 0.049 " | ฿1,954 | RFQ
|
4NRY9 | 0.495 " | 3ft | 440 PSI | 5 / 8 " | -112 ถึง 300 F | 0.065 " | ฿1,354 | |
4NRZ3 | 0.930 " | 3ft | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | -112 ถึง 300 F | 0.035 " | ฿2,161 | |
4NRZ5 | 1.18 " | 3ft | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | -112 ถึง 300 F | 0.035 " | ฿4,232 | |
4NRZ6 | 1.43 " | 3ft | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | -112 ถึง 300 F | 0.035 " | ฿4,472 | |
4NRZ8 | 1.93 " | 3ft | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | -112 ถึง 300 F | 0.035 " | ฿5,430 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.