4pe16 | มือจับดึง #7 X 3/4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 4PE16 มือจับดึง #7 x 3/4 นิ้ว | AD9CBV

APPROVED VENDOR 4PE16 ด้ามดึง #7 x 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9CBV รุ่น: 4PE16
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
฿138 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดึงมือจับ
สีBlack
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ด้ามจับ Dia1 / 2 "
ความยาวจับ3-21 / 64 "
ฮาร์ดแวร์รวม
โหลดคะแนน (Y / N)N
วัสดุเหล็ก
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง4-1 / 5 "
ประเภทการติดตั้งไม่ได้อ่านผ่านรู
เงื้อม1.25 "
ขนาดสกรู# 7 x 3/4 "
Vert. รูยึด Ctr. ไปที่ Ctr.11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8302416015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีเสร็จสิ้นความกว้างโดยรวมเงื้อมขนาดสกรูความลึกของด้ายด้ามจับ Diaราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VZZ4 Wire Utility Pull Brass ความยาว 4 นิ้ว | AB3YCM 1VZZ4-เงินซาติน Chrome-1-5 / 16 "8-32 X 1 นิ้ว13 / 32 "5 / 16 "฿866
อนุมัติ VENDOR 1VZZ9 Door Pull Steel 4 ความยาว 7/8 นิ้ว | AB3YCT 1VZZ9-Blackผงเคลือบผิว-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "฿62
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WAA5 เหล็กดึงประตู 4-7 / 8 นิ้วความยาว | AB3YNJ 1WAA5-เงินชุบสังกะสี-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "฿115
ได้รับการอนุมัติจากผู้ขาย 1WAB1 ประตูเหล็กดึง 4 7/8 นิ้ว ยาว | AB3YNN 1WAB1-ทองเหลืองMatte-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "฿97
Approved VENDOR 1WAB5 Door Pull Steel ความยาว 4 นิ้ว | AB3YNR 1WAB5-ทองเหลืองMatte-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "฿95
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WAB9 ยูทิลิตี้ดึงเหล็กสีขาวความยาว 5 1/2 นิ้ว | AB3YNV 1WAB9-ขาวทาสี-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--฿149
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WAC4 Utility Pull Steel ความยาว 5 3/4 นิ้ว | AB3YNZ 1 วัตต์ 4-เงินชุบสังกะสี-1.375 "# 8 x 5/8 "--฿257

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4PE16 ด้ามดึง #7 x 3/4 นิ้ว
฿138 / หน่วย