APPROVED VENDOR 4RWH2 ไถโบลต์ #3 ทรงโดม 1-8 X 2 1/2, 70PK
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไถกลอน |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | 8 |
หัวมุม | 80 องศา |
หัวหน้า Dia. | 1.597 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.737 " |
ประเภทหัว | # 3 โดม |
ความยาว | 2.5 " |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
ความกว้างสแควร์ | 1.031 " |
ความต้านแรงดึง | 150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดเกลียว | 1-8 |
ชนิดภาพเขียน | คอเหลี่ยม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7318152055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.