Klein Tools D327-51/2c | คีมปากแหลม ขนาด 5-5/8 X 1-11/16 นิ้ว | 2dey6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS D327-51/2C คีมปากเข็ม ขนาด 5-5/8 x 1-11/16 นิ้ว | AB9HUL 2DEY6 / 71256-2

KLEIN TOOLS D327-51/2C คีมปากแหลม ขนาด 5-5/8 x 1-11/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9HUL รุ่น: D327-51/2Cอ้างอิงข้าม: 2DEY6 / 71256-2
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
฿2,191 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกเข็ม
ความสามารถในการตัด / วัสดุไม่ระบุ
สีของมือจับน้ำเงิน
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม1 11 / 16 "
ประเภทขากรรไกรเรียบ
ความกว้างของขากรรไกร1 / 2 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1-9 / 32 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.625 "
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง5 / 16 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทรงจมูก (ตรง)
  • เครื่องตัดด้านข้าง (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นเคล็ดลับความกว้างประเภทการจัดการราคา
KLEIN TOOLS D301-6 คีมปากแหลม ขนาด 6-5/8 x 1-7/8 นิ้ว | AA2AVF 10A988 / 71054-4 D301-6วางเหล็กหลอมไม่ระบุสีเหลือง2"6.625 "ไม่3 / 32 "จุ่ม฿1,883
KLEIN TOOLS D203-6-INS คีมปากเข็ม 6-5/8 นิ้ว ยาว กรามหยัก | KLEIN TOOLS AB2NWX 1N084 / 71017-9 D203-6-อินเหล็กไม่ระบุสีส้มสดใส2"6.625 "ไม่3 / 32 "ฉนวนกันความร้อน฿3,934
KLEIN TOOLS D203-7-INS คีมปากแหลม ยาว 7-1/8 นิ้ว ปากหยัก | AB2NWY 1N085 / 71025-4 D203-7-อินเหล็กไม่ระบุสีส้มสดใส1.25 "7.125 "ไม่3 / 32 "ฉนวนกันความร้อน฿3,965
KLEIN TOOLS D203-8-INS คีมปากแหลม ยาว 8-5/16 นิ้ว กรามเรียบ | KLEIN TOOLS AB2NWZ 1N086 / 71029-2 D203-8-อินเหล็กไม่ระบุสีส้มสดใส1.25 "8 5 / 16 "ไม่1 / 8 "ฉนวนกันความร้อน฿4,598
KLEIN TOOLS D203-8N-INS คีมปากแหลม ยาว 8-5/16 นิ้ว กรามเรียบ | KLEIN TOOLS AB2NXA 1N087 / 71033-9 D203-8N-อินเหล็กลวดทองแดง 12 AWGสีส้มสดใส1.25 "8 5 / 16 "ไม่1 / 8 "ฉนวนกันความร้อน฿4,686
KLEIN TOOLS D203-6C คีมปากแหลม ขนาด 6-5/8 x 1-7/8 นิ้ว | AB9HTW 2DEW4 / 71018-6 D203-6Cเหล็กลวดทองแดงสีเหลือง2"6.625 "ใช่1 / 16 "จุ่ม฿2,093
KLEIN TOOLS D301-6C คีมปากเข็ม, ยาว 7-5/8 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 2-7 / 8 นิ้ว | KLEIN TOOLS AB9HUH 2DEX8 / 71056-8 D301-6Cเหล็กไม่ระบุสีเหลือง2"7.625 "ใช่1 / 16 "จุ่ม฿2,005

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS D327-51/2C คีมปากแหลม ขนาด 5-5/8 x 1-11/16 นิ้ว
฿2,191 / หน่วย