4tjl5 | จุกนม 3/4 X 1 1/2 นิ้ว ยาว ทองเหลืองแดง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 4TJL5 จุกนม 3/4 x 1 1/2 นิ้ว ยาว ทองเหลืองแดง | AD9LRW

APPROVED VENDOR จุกนม 4TJL5 3/4 x 1 1/2 นิ้ว ทองเหลืองแดง

In Stock
รายการ: AD9LRW รุ่น: 4TJL5
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
฿242 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
การเชื่อมต่อBSPT x NPT
ความยาว1.5 "
วัสดุทองเหลืองแดง
ภายนอก Dia.1"
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัดความแรงบีบคั้น200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตารางเวลา40
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 400 องศา F
ชนิดภาพเขียนหัวนม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7412200025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตารางเวลาการเชื่อมต่อชิ้นชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนความยาววัสดุภายนอก Dia.ราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10E694 Nipple Red Brass 1-1 / 4 Npt - Pack Of 25 | AA2DUQ 10E69440NPTจุกนมท่อ-20 ถึง 400 องศา Fหัวนม1.25 "ทองเหลืองแดง1.5 "-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10E695 จุกนมแดงทองเหลือง 1/2 Npt - แพ็ค 25 อัน AA2DUR 10E69540NPTจุกนมท่อ-20 ถึง 400 องศา Fหัวนม4"ทองเหลืองแดง5 / 8 "฿11,528
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 10E696 จุกนมแดงทองเหลือง 2 นิ้ว Npt - แพ็ค 25 อัน | AA2DUT 10E69640NPTจุกนมท่อ-20 ถึง 400 องศา Fหัวนม2"ทองเหลืองแดง2.125 "฿27,965
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 10E697 Nipple Red Brass 1-1 / 2 Inch Npt - Pack Of 25 | AA2DUU 10E69740NPTจุกนมท่อ-20 ถึง 400 องศา Fหัวนม2.5 "ทองเหลืองแดง1.875 "฿23,057
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VGG3 จุกนมแดงทองเหลือง 1/8 x ปิดเกลียว | AB3UWK 1VGG340NPTจุกนมท่อ-20 ถึง 400 องศา Fหัวนมปิดหน้านี้ทองเหลืองแดง-฿142
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VGG5 จุกนมแดงทองเหลือง 1/8 x 1 1/2 นิ้วเกลียว | AB3UWM 1VGG540NPTจุกนมท่อ-20 ถึง 400 องศา Fหัวนม1.5 "ทองเหลืองแดง-฿162
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VGG7 จุกนมแดงทองเหลือง 1/8 x 2 นิ้วเกลียว | AB3UWP 1VGG740NPTจุกนมท่อ-20 ถึง 400 องศา Fหัวนม2"ทองเหลืองแดง-฿179

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR จุกนม 4TJL5 3/4 x 1 1/2 นิ้ว ทองเหลืองแดง
฿242 / หน่วย