APPROVED VENDOR 4UGH5 ฟอยล์ม้วนอลูมิเนียมเกจหนัก 0.016 Th x 20 Inw 50 Feet
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้วนฟอยล์ |
ประเภทล้อแม็ก | ซีรี่ส์ 1100 |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
ความยาว | 50ft |
ความอดทนความยาว | +/- 0.100 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
อารมณ์ | อ่อน |
ความหนา | 0.016 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.100 " |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความกว้าง | 20 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.010 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 7607116000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | อารมณ์ | ความหนา | ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UGE8 | 500ft | อ่อน | 0" | 13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 " | ฿2,912 | |
4UGE9 | 1000ft | อ่อน | 0" | 13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 " | ฿5,112 | |
4UGF1 | 500ft | อ่อน | 0" | 13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | ฿4,524 | |
4UGF2 | 1000ft | อ่อน | 0" | 13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | ฿7,692 | |
4UGF3 | 250ft | อ่อน | 0.001 " | 13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 " | ฿2,484 | |
4UGF5 | 250ft | อ่อน | 0.001 " | 13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | ฿2,980 | |
4UGF6 | 500ft | อ่อน | 0.001 " | 13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | ฿5,855 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.