APPROVED VENDOR 5GCF2 แผ่นโฟมไวนิล 1/8 x 12 x 12 นิ้ว - แพ็ค 2
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นโฟม |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | ถ่าน |
ความหนาแน่น | 2 ปอนด์ / คิว ฟุต |
เสร็จสิ้น | เซลลูลาร์ที่ราบรื่น |
ความแน่น @ 25% โก่ง | 0.4 PSI |
ความยาว | 12 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนไวนิล |
ขีด จำกัด การยืด | 2 |
ชั่วคราว พิสัย | -70 ถึง 180 F |
ความต้านแรงดึง | 50 PSI |
ความหนา | 1 / 8 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.250 " |
ชนิดภาพเขียน | เซลล์ปิด |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.250 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 3921135000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|
5GCF1 | 1 / 4 " | ฿106 | |
5GCF4 | 1 / 2 " | ฿166 | |
5 จีซีเจ 5 | 1" | ฿299 | |
5 จีซีเจ 6 | 3 / 4 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.