5gcj5 | แผ่นโฟม เอทิลีน ไวนิล 1 X 12 X 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 5GCJ5 แผ่นโฟมเอทิลีนไวนิล 1 x 12 x 12 นิ้ว | AE3UWL

APPROVED VENDOR 5GCJ5 แผ่นโฟมเอทิลีนไวนิล 1 x 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3UWL รุ่น: 5GCJ5
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
฿299 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นโฟม
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีถ่าน
ความหนาแน่น2 ปอนด์ / คิว ฟุต
เสร็จสิ้นเซลลูลาร์ที่ราบรื่น
ความแน่น @ 25% โก่ง0.4 PSI
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุโพลีเอทิลีนไวนิล
ขีด จำกัด การยืด2
ชั่วคราว พิสัย-70 ถึง 180 F
ความต้านแรงดึง50 PSI
ความหนา1"
ความอดทนความหนา+/- 0.250 "
ชนิดภาพเขียนเซลล์ปิด
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.250 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3921190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาราคา
VENDOR 5GCF1 แผ่นโฟมไวนิล 1/4 x 12 x 12 นิ้ว - แพ็ค 2 อัน | AE3UVF 5GCF11 / 4 "฿106
VENDOR 5GCF2 แผ่นโฟมไวนิล 1/8 x 12 x 12 นิ้ว - แพ็ค 2 อัน | AE3UVG 5GCF21 / 8 "-
RFQ
VENDOR 5GCF4 แผ่นโฟมเอทิลีนไวนิล 1/2 x 12 x 12 นิ้ว | AE3UVJ 5GCF41 / 2 "฿166
VENDOR 5GCJ6 แผ่นโฟมเอทิลีนไวนิล 3/4 x 12 x 12 นิ้ว | AE3UWM 5 จีซีเจ 63 / 4 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5GCJ5 แผ่นโฟมเอทิลีนไวนิล 1 x 12 x 12 นิ้ว
฿299 / หน่วย