APPROVED VENDOR แผ่นโฟม 5GCG5 220 โพลี บลู/ชาร์โคล 1 1/2 x 12 x 12
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นโฟมจัดระเบียบเครื่องมือ |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | แยกถ่านและสีน้ำเงิน |
ความหนาแน่น | ถ่าน 2.2 lbs./cu. ฟุตสีน้ำเงิน 1.8 lbs./cu. ฟุต |
เสร็จสิ้น | เซลล์หยาบ |
ความแน่น @ 25% โก่ง | 9 PSI |
ความยาว | 12 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีน 2 ปอนด์ / 1.8 ปอนด์สีน้ำเงินเข้มโพลีเอทิลีน |
ขีด จำกัด การยืด | 0.5 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 150 F |
ความต้านแรงดึง | 32 PSI |
ความหนา | 1.5 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.250 " |
ชนิดภาพเขียน | เซลล์ปิด |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.250 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 3921190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.