APPROVED VENDOR 5GDA1 แผ่นโฟม 220 โพลี บลู/ชาร์โคล 1 1/2 x 24 x 27
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นโฟมจัดระเบียบเครื่องมือ |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | แยกถ่านและสีน้ำเงิน |
ความหนาแน่น | ถ่าน 2.2 lbs./cu. ฟุตสีน้ำเงิน 1.8 lbs./cu. ฟุต |
เสร็จสิ้น | เซลล์หยาบ |
ความแน่น @ 25% โก่ง | 9 PSI |
ความยาว | 27 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีน 2 ปอนด์ / 1.8 ปอนด์สีน้ำเงินเข้มโพลีเอทิลีน |
ขีด จำกัด การยืด | 0.5 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 150 F |
ความต้านแรงดึง | 32 PSI |
ความหนา | 1.5 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.250 " |
ชนิดภาพเขียน | เซลล์ปิด |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.250 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 3921905050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
5 จีซีจี 5 | 12 " | 1.5 " | 12 " | - | RFQ
|
5GDA2 | 27 " | 1" | 24 " | ฿1,713 | |
5GDA3 | 27 " | 2" | 24 " | ฿1,919 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.