APPROVED VENDOR 5GDA3 แผ่นโฟม 220 โพลีโพรพิลีน น้ำเงิน/ชาร์โคล 2 x 24 x 27
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นโฟมจัดระเบียบเครื่องมือ |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | แยกถ่านและสีน้ำเงิน |
ความหนาแน่น | ถ่าน 2.2 lbs./cu. ฟุตสีน้ำเงิน 1.8 lbs./cu. ฟุต |
เสร็จสิ้น | เซลล์หยาบ |
ความแน่น @ 25% โก่ง | 9 PSI |
ความยาว | 27 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีน 2 ปอนด์ / 1.8 ปอนด์สีน้ำเงินเข้มโพลีเอทิลีน |
ขีด จำกัด การยืด | 0.5 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 150 F |
ความต้านแรงดึง | 32 PSI |
ความหนา | 2" |
ความอดทนความหนา | +/- 0.250 " |
ชนิดภาพเขียน | เซลล์ปิด |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.250 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 3921905050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
5 จีซีจี 5 | 12 " | 1.5 " | 12 " | - | RFQ
|
5GDA1 | 27 " | 1.5 " | 24 " | - | RFQ
|
5GDA2 | 27 " | 1" | 24 " | ฿1,898 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.