APPROVED VENDOR แผ่นโฟม 5GCR7 220 โพลี ชาร์โคล 1/4 x 24 x 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นโฟม |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | ถ่าน |
ความหนาแน่น | 2.2 ปอนด์ / คิว ฟุต |
เสร็จสิ้น | เซลล์หยาบ |
ความแน่น @ 25% โก่ง | 9 PSI |
ความยาว | 18 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | 220 เอทิลีน |
ขีด จำกัด การยืด | 0.5 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 150 F |
ความต้านแรงดึง | 32 PSI |
ความหนา | 1 / 4 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.250 " |
ชนิดภาพเขียน | เซลล์ปิด |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.250 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 3921190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 กรัม | ถ่าน | 18 " | 1 / 2 " | 24 " | ฿630 | |
5 กรัม | ถ่าน | 18 " | 1" | 24 " | ฿849 | |
5 กรัม | ถ่าน | 18 " | 2" | 24 " | ฿1,375 | |
5 จีดีเค 0 | ถ่าน | 54 " | 1 / 4 " | 24 " | ฿376 | |
5 จีดีเค 2 | ถ่าน | 54 " | 1 / 2 " | 24 " | ฿1,225 | |
5 จีดีเค 3 | ถ่าน | 54 " | 3 / 4 " | 24 " | ฿1,221 | |
5 จีดีเค 5 | ถ่าน | 54 " | 1" | 24 " | ฿2,064 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.