APPROVED VENDOR 5GDT1 แผ่นโฟม 200100 ถ่านโพลีโพรพิลีน 1 1/2 x 36 x 36
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นโฟม |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | ถ่าน |
ความหนาแน่น | 2 ปอนด์ / คิว ฟุต |
เสร็จสิ้น | เซลลูลาร์ที่ราบรื่น |
ความแน่น @ 25% โก่ง | 0.090 - 1.15 ปอนด์/ตารางนิ้ว |
ความยาว | 36 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | 200100 ยูรีเทน |
ขีด จำกัด การยืด | 0.85 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 180 F |
ความต้านแรงดึง | 27 PSI |
ความหนา | 1.5 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.250 " |
ชนิดภาพเขียน | เปิดเซลล์ |
ความกว้าง | 36 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.250 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 3921190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.