APPROVED VENDOR 5JEU4 Guard Rail 3 รางยกยาง L102in
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ราวยาม |
สี | ความปลอดภัยสีเหลือง |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาดแผ่นยึด | 2 1/2 x 14 1/2 x 15/64 " |
สไตล์การติดตั้ง | Bolt On |
น้ำหนักสุทธิ | 94 ปอนด์ |
ความยาวที่กำหนด | 9 ฟุต |
จำนวนซี่โครง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 14.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 102 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 259.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุ | สไตล์การติดตั้ง | น้ำหนักสุทธิ | จำนวนซี่โครง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21XL91 | เงิน | เหล็กชุบสังกะสี | Bolt On | 31.8 ปอนด์ | 2 | 12.25 " | 48 " | - | RFQ
| |
22DN 01 | ความปลอดภัยสีเหลือง | เหล็ก | Bolt On | 22.3 ปอนด์ | - | 4" | 43.5 " | ฿2,896 | ||
22DN 02 | ความปลอดภัยสีเหลือง | เหล็ก | Bolt On | 28.5 ปอนด์ | - | 4" | 67.5 " | ฿4,599 | RFQ
| |
22DN 03 | ความปลอดภัยสีเหลือง | เหล็ก | Bolt On | 47.2 ปอนด์ | - | 4" | 91.5 " | ฿5,854 | RFQ
| |
22DN 04 | ความปลอดภัยสีเหลือง | เหล็ก | Bolt On | 48.5 ปอนด์ | - | 4" | 115.5 " | ฿8,134 | RFQ
| |
4 วัตต์ 74 | ความปลอดภัยสีเหลือง | เหล็ก | ยกออก | - | 3 | 14.5 " | 42 " | ฿9,634 | ||
4 วัตต์ 75 | ความปลอดภัยสีเหลือง | เหล็ก | ยกออก | - | 3 | 14.5 " | 66 " | ฿12,184 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.