5p928 | ข้อต่อลด 1/2 X 3/8 นิ้ว กัลวาไนซ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5P928 ข้อต่อลด 1/2 x 3/8 นิ้ว สังกะสี | AE4ZQL

APPROVED VENDOR 5P928 ข้อต่อลด 1/2 x 3/8 นิ้ว กัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AE4ZQL รุ่น: 5P928
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
฿169 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ1 / 2 "x 3 / 8"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1XKV3 ข้อต่อลด 3/8 x 1/4 นิ้ว Npt Galvanized | AB4FCC 1XKV33002000 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 8 "x 1 / 4"300 psi ที่ 550 องศา F฿302
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1XKV7 ข้อต่อลด 3/4 x 1/2 นิ้ว Npt Galvanized | AB4FCG 1XKV73002000 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 4 "x 1 / 2"300 psi ที่ 550 องศา F฿434
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1XKV8 ข้อต่อลด 1 x 3/8 นิ้ว Npt Galvanized | AB4FCH 1XKV83002000 psi ที่ 150 องศา F WOG1 "x 3/8"300 psi ที่ 550 องศา F฿1,614
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1XKV9 ข้อต่อลด 1 x 1/2 นิ้ว Npt Galvanized | AB4FCJ 1XKV93002000 psi ที่ 150 องศา F WOG1 "x 1/2"300 psi ที่ 550 องศา F฿673
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1XKW1 การลดข้อต่อ 1 x 3/4 นิ้ว Npt Galvanized | AB4FCK 1XKW13002000 psi ที่ 150 องศา F WOG1 "x 3/4"300 psi ที่ 550 องศา F฿597
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1XKW2 การลดข้อต่อ 1 1/4 x 3/4 นิ้ว Npt Galvanized | AB4FCL 1XKW23001500 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1/4" x 3/4"300 psi ที่ 550 องศา F฿944
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1XKW7 การลดข้อต่อ 1 1/2 x 1 1/4 นิ้ว Npt | AB4FCR 1XKW73001500 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1/2" x 1-1/4"300 psi ที่ 550 องศา F฿937

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5P928 ข้อต่อลด 1/2 x 3/8 นิ้ว กัลวาไนซ์
฿169 / หน่วย