APPROVED VENDOR รถเข็นเอนกประสงค์ 5UTJ5 500 ปอนด์ กำลังโหลด
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 250 ปอนด์ |
วัสดุล้อ | ยางไม่ทำเครื่องหมาย |
ขนาดล้อ | 5" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 19 " |
จัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
สีขา | สีเทาชาร์โคล |
ความสูงของริมฝีปาก | 2.75 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 32.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 34.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 17.5 " |
สีชั้นวาง | สีเทาชาร์โคล |
ความยาวชั้นวาง | 30 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 17.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 98.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 9403704031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะห่างระหว่างชั้นบนและชั้นกลาง | การเพิ่มที่ปรับได้ | ความจุต่อชั้นวาง | สีขา | ขาวัสดุ | ความสูงของริมฝีปาก | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ชั่วโมง 2 | - | 18 " | 68 ปอนด์ | ผงสำหรับอุดรู | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 150 ปอนด์ | 2 | ฿7,631 | ||
4 ชั่วโมง 3 | - | 18 " | 68 ปอนด์ | Black | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 150 ปอนด์ | 2 | ฿6,266 | ||
4 ชม. 3 | 9.5 " | 8 "ถึง 16-1 / 2" | 68 ปอนด์ | Black | PE ความหนาแน่นสูง | 1 / 4 " | 200 ปอนด์ | 3 | ฿8,026 | ||
4 ชม. 8 | 9.5 " | 8 "ถึง 16-1 / 2" | 68 ปอนด์ | ผงสำหรับอุดรู | PE ความหนาแน่นสูง | 1 / 4 " | 200 ปอนด์ | 3 | ฿11,832 | ||
4 ชม | 16.5 " | 18 " | 68 ปอนด์ | ผงสำหรับอุดรู | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 200 ปอนด์ | 3 | ฿11,524 | ||
4 ชม | 16.5 " | 18 " | 68 ปอนด์ | Black | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 200 ปอนด์ | 3 | ฿7,090 | ||
4 ชม | - | 18.5 " | 68 ปอนด์ | Black | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 150 ปอนด์ | 2 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.