APPROVED VENDOR รถเข็นเอนกประสงค์ 4HRP8 200 ปอนด์ โหลดความจุ Pe
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 8 "ถึง 16-1 / 2" |
ความจุต่อชั้นวาง | 68 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ขนาดล้อ | 4" |
ประเภทล้อ | (4) หมุน (2) พร้อมเบรก |
ระยะห่างระหว่างชั้นกลางและชั้นล่าง | 16.5 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | บนสู่กลาง 8 กลางถึงล่าง 16 1/20 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นบนและชั้นกลาง | 9.5 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
สีขา | ผงสำหรับอุดรู |
ขาวัสดุ | PE ความหนาแน่นสูง |
ความสูงของริมฝีปาก | 1 / 4 " |
ความจุโหลด | 200 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
สีชั้นวาง | สีเทา |
ความยาวชั้นวาง | 18 " |
วัสดุชั้นวาง | PE ความหนาแน่นสูง |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 9403704020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะห่างระหว่างชั้นบนและชั้นกลาง | การเพิ่มที่ปรับได้ | ความจุต่อชั้นวาง | สีขา | ขาวัสดุ | ความสูงของริมฝีปาก | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ชั่วโมง 2 | - | 18 " | 68 ปอนด์ | ผงสำหรับอุดรู | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 150 ปอนด์ | 2 | ฿7,631 | ||
4 ชั่วโมง 3 | - | 18 " | 68 ปอนด์ | Black | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 150 ปอนด์ | 2 | ฿6,266 | ||
4 ชม. 3 | 9.5 " | 8 "ถึง 16-1 / 2" | 68 ปอนด์ | Black | PE ความหนาแน่นสูง | 1 / 4 " | 200 ปอนด์ | 3 | ฿8,026 | ||
4 ชม | 16.5 " | 18 " | 68 ปอนด์ | ผงสำหรับอุดรู | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 200 ปอนด์ | 3 | ฿11,524 | ||
4 ชม | 16.5 " | 18 " | 68 ปอนด์ | Black | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 200 ปอนด์ | 3 | ฿7,090 | ||
4 ชม | - | 18.5 " | 68 ปอนด์ | Black | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 150 ปอนด์ | 2 | - | RFQ
| |
5UTH 8 | - | - | 250 ปอนด์ | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | - | 2.75 " | 500 ปอนด์ | 2 | ฿8,049 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.