6alv8 | ท่อสี่เหลี่ยมอลูมิเนียม 6063 1 X 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 6ALV8 ท่อสี่เหลี่ยม 6063 อลูมิเนียม 1 x 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต | AE7UMY

APPROVED VENDOR 6ALV8 ท่อสี่เหลี่ยม 6063 อะลูมิเนียม 1 x 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AE7UMY รุ่น: 6ALV8
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
฿257 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อสี่เหลี่ยมทนต่อการกัดกร่อน
ประเภทล้อแม็ก6063
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+/- 1.000 "
วัสดุอลูมิเนียม
ความอดทนภายนอกStandard
อารมณ์T52
ความต้านแรงดึง27,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็งทั่วไป60
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป21,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนาของผนัง0.125 "
ความทนทานต่อความหนาของผนัง+/- 0.015 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7608200090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าSG

รายละเอียดสินค้า:

  • ขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านใน (3/4 "x 1-1 / 4")
  • ขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายนอก (1 "x 1-1 / 2")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความอดทนความยาวความหนาของผนังราคา
อนุมัติ VENDOR 6ALT2 ท่อสี่เหลี่ยม 6063 อลูมิเนียม 4 x 6 นิ้ว 6 ฟุต | AE7ULV 6ALT26"+/- 3.000 "0.25 "฿11,801
RFQ
อนุมัติ VENDOR 6ALT3 ท่อสี่เหลี่ยม 6063 อลูมิเนียม 4 x 6 นิ้ว 3 ฟุต | AE7ULW 6ALT33ft+/- 2.000 "0.25 "฿6,022
อนุมัติ VENDOR 6ALT4 ท่อสี่เหลี่ยม 6063 อลูมิเนียม 4 x 6 นิ้ว 1 ฟุต | AE7ULX 6ALT41"+/- 1.000 "0.25 "฿1,933
อนุมัติ VENDOR 6ALT5 ท่อเหลี่ยม 6063 อลูมิเนียม 2 x 4 นิ้ว 6 ฟุต | AE7ULY 6ALT56"+/- 3.000 "0.25 "฿7,045
RFQ
อนุมัติ VENDOR 6ALT6 ท่อสี่เหลี่ยม 6063 อลูมิเนียม 2 x 4 นิ้ว 3 ฟุต | AE7ULZ 6ALT63ft+/- 2.000 "0.25 "฿3,701
อนุมัติ VENDOR 6ALT8 ท่อสี่เหลี่ยม 6063 อลูมิเนียม 2 x 4 นิ้ว 6 ฟุต | AE7UMB 6ALT86"+/- 3.000 "0.125 "฿3,980
RFQ
อนุมัติ VENDOR 6ALT9 ท่อสี่เหลี่ยม 6063 อลูมิเนียม 2 x 4 นิ้ว 3 ฟุต | AE7UMC 6ALT93ft+/- 2.000 "0.125 "฿1,840

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6ALV8 ท่อสี่เหลี่ยม 6063 อะลูมิเนียม 1 x 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต
฿257 / หน่วย