APPROVED VENDOR 6FVJ3 ดรัมดอลลี่ 1200 ปอนด์ 6 นิ้ว H 5 30 55 แกลลอน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองดอลลี่ |
ล้อ Dia. | (2) 6 ", (1) 3" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีเหลือง |
ความจุดอลลี่ | 1200 ปอนด์ |
ความจุถัง | 5, 30, 55 แกลลอน |
ความสูง | 6" |
ภายใน Dia | 24.125 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 3 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.