6udy4 | ขีดจำกัดที่ปรับได้ รีเซ็ตอัตโนมัติ 115-175 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติ 6UDY4 ขีด จำกัด ที่ปรับได้รีเซ็ตอัตโนมัติ 115-175 | AF2HVZ

APPROVED VENDOR 6UDY4 ขีด จำกัด ที่ปรับได้รีเซ็ตอัตโนมัติ 115-175

In Stock
รายการ: AF2HVZ รุ่น: 6UDY4
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
฿1,005 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมดิสก์ Snap
วงจร # 1 สวิตช์ปิด @ (F)เพื่อ 115 155
วงจร # 1 สวิตช์เปิด @ (F)เพื่อ 135 175
ความลึก1-3 / 4 "
ดิฟเฟอเรนเชียล20
ความสูง1.25 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V14
แอมป์อุปนัยที่ 240V10
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125
แอมป์ต้านทานที่ 120V25
สลับการกระทำเปิดขึ้น
ประเภทสวิทช์ศปภ
ชั่วคราว พิสัย115 ถึง 175 F
ชนิดภาพเขียนปรับขีด จำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติ
ช่วงแรงดันไฟฟ้าเพื่อ 120 240
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทาน 240V (25)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นดิฟเฟอเรนเชียลชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6UDY5 ลิมิตที่ปรับได้รีเซ็ตอัตโนมัติ 135-215 | AF2HWA 6UDY540135 ถึง 215 F฿1,005
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6UDY6 ขีด จำกัด ที่ปรับได้รีเซ็ตอัตโนมัติ 170-250 | AF2HWB 6UDY640170 ถึง 250 F฿1,005
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6UDY7 ขีด จำกัด ที่ปรับได้รีเซ็ตอัตโนมัติ 210-290 | AF2HWC 6UDY740210 ถึง 290 F฿1,005

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6UDY4 ขีด จำกัด ที่ปรับได้รีเซ็ตอัตโนมัติ 115-175
฿1,005 / หน่วย