6yj02 | แถบกั้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6YJ02 Strip Barrier | AF2WUC

APPROVED VENDOR 6YJ02 แถบกั้น

In Stock
รายการ: AF2WUC รุ่น: 6YJ02

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿508 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบกั้น
แอมป์35
ระยะห่างศูนย์15 / 32 "
สีโดยธรรมชาติ
ความสูง0.748 "
ความยาว5.539 "
วัสดุไนลอน 6/6
สูงสุด ขนาดสายไฟ10 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ22 AWG
จำนวนเสา12
ชั่วคราว พิสัย-22 องศาถึง 221 องศา F
ชนิดภาพเขียน12 เสา
แรงดันไฟฟ้า300
ความกว้าง0.937 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความสูงความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6YH99 Barrier Strip | AF2WLX 6 ปี 99100.524 "3.772 "18 AWG0.642 "฿300

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6YJ02 แถบกั้น
฿508 / หน่วย