APPROVED VENDOR B69135.025.0165 น็อตหมุด Rbd เหล็ก 1/4-20 0.577Inl, 1000PK
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | น็อตหมุด |
Body Dia | 0.390 " |
ขนาดสว่าน | 25 / 64 " |
เสร็จสิ้น | สังกะสี |
หน้าแปลน Dia | 0.500 " |
ช่วงกริพ | 0.027 0.165-" |
หัวหน้า Dia. | 0.500 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.028 " |
ขนาดรู | 0.390 " |
ความยาว | 0.577 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทอ่อนนุช | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
ขนาดเกลียว | 1 / 4-20 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 7318190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.