APPROVED VENDOR EA3F#081L480960304 อะลูมิเนียมแผ่นเรียบขยาย 8 x 4ft 3/4-#0.081l
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นงานขยาย |
ประเภทล้อแม็ก | 3003 |
ขนาดการออกแบบ | 0.923 x 2.120 " |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | +2.000 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ขนาดการเปิด | 0.688 x 1.750 " |
ความหนาโดยรวม | 0.07 " |
ความหนาของเกลียว | 0.134 " |
ความกว้างของเกลียว | 0.134 " |
สไตล์ | Flat |
อารมณ์ | H14 |
ความอดทนความหนา | +/- 0.005 " |
ขนาดการค้า | 3/4 "- # 0.081L |
ความกว้าง | 4ft |
ความอดทนความกว้าง | +2.000 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7606123030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ขนาดการเปิด | ความหนาโดยรวม | ขนาดการค้า | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA3F # 081480960102 | 8ft | +2.000 " | 0.313 x 1.000 " | 0.06 " | 1/2 "- # 0.081 | +2.000 " | ฿20,391 | RFQ
| |
EA3F # 081480960112 | 8ft | +2.000 " | 1.063 x 2.750 " | 0.055 " | 1-1 / 2 "- # 0.081 | +2.000 " | ฿12,198 | RFQ
| |
EA3F # 081480960304 | 8ft | +2.000 " | 0.688 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 0.081 | +2.000 " | ฿16,655 | RFQ
| |
EA3F # 125480960112 | 8ft | +2.000 " | 1.000 x 2.750 " | 0.08 " | 1-1 / 2 "- # 0.125 | +2.000 " | ฿16,416 | RFQ
| |
EA3F # 081480480102 | 4ft | +/- 0.125 " | 0.313 x 1.000 " | 0.06 " | 1/2 "- # 0.081 | +/- 0.125 " | ฿11,013 | ||
EA3F # 081480480304 | 4ft | +/- 0.125 " | 0.688 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 0.081 | +/- 0.125 " | ฿9,145 | ||
EA3F # 081L480480304 | 4ft | +/- 0.125 " | 0.688 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 0.081L | +/- 0.125 " | ฿8,211 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.