Ea3f#081480480102 | อลูมิเนียมแผ่นขยายแบน 4 X 4 ฟุต 1/2-#0.081 | 5pcd9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ EA3F # 081480480102 แผ่นขยายอลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 4 ฟุต 1/2- # 0.081 | AE6ADJ 5PCD9

APPROVED VENDOR EA3F#081480480102 แผ่นอลูมิเนียมแผ่นเรียบขยาย 4 x 4 ฟุต 1/2-#0.081

In Stock
รายการ: AE6ADJ รุ่น: EA3F#081480480102อ้างอิงข้าม: 5PCD9

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿11,013 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นงานขยาย
ประเภทล้อแม็ก3003
ขนาดการออกแบบ0.500 x 1.270 "
เสร็จสิ้นโรงสี
ความยาว4ft
ความอดทนความยาว+/- 0.125 "
วัสดุอลูมิเนียม
ขนาดการเปิด0.313 x 1.000 "
ความหนาโดยรวม0.06 "
ความหนาของเกลียว0.060 "
ความกว้างของเกลียว0.103 "
สไตล์Flat
อารมณ์H14
ความอดทนความหนา+/- 0.005 "
ขนาดการค้า1/2 "- # 0.081
ความกว้าง4ft
ความอดทนความกว้าง+/- 0.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)129.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)125.73
รหัส HS7606123030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความอดทนความยาวขนาดการเปิดความหนาโดยรวมขนาดการค้าความอดทนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ EA3F # 081480960102 แผ่นขยายอลูมิเนียมแผ่นเรียบ 8 x 4 ฟุต 1/2- # 0.081 AE4ZYL 5PAW0 EA3F # 0814809601028ft+2.000 "0.313 x 1.000 "0.06 "1/2 "- # 0.081+2.000 "฿20,391
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ EA3F # 081480960112 แผ่นขยายอลูมิเนียมแผ่นเรียบ 8 x 4 1-1 / 2- # 0.081 | AE4ZYM 5PAW1 EA3F # 0814809601128ft+2.000 "1.063 x 2.750 "0.055 "1-1 / 2 "- # 0.081+2.000 "฿12,198
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ EA3F # 081480960304 แผ่นขยายอลูมิเนียมแผ่นเรียบ 8 x 4 ฟุต 3/4- # 0.081 | AE4ZYN 5PAW2 EA3F # 0814809603048ft+2.000 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081+2.000 "฿16,655
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ EA3F # 081L480960304 แผ่นขยายอลูมิเนียมแผ่นเรียบ 8 x 4 ฟุต 3/4- # 0.081l | AE4ZYP 5PAW3 EA3F # 081L4809603048ft+2.000 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081L+2.000 "฿14,788
RFQ
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ EA3F#125480960112 Expanded Sheet Flat Aluminium 8 x 4 1-1/2-#0.125 | AE4ZYQ 5PAW4 EA3F # 1254809601128ft+2.000 "1.000 x 2.750 "0.08 "1-1 / 2 "- # 0.125+2.000 "฿16,416
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ EA3F # 081480480304 แผ่นขยายอลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 4 ฟุต 3/4- # 0.081 | AE6ADK 5PCE1 EA3F # 0814804803044ft+/- 0.125 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081+/- 0.125 "฿9,145
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ EA3F # 081L480480304 แผ่นขยายอลูมิเนียมแบน 4 x 4 ฟุต 3 / 4- # 0.081l | AE6ADL 5PCE3 EA3F # 081L4804803044ft+/- 0.125 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081L+/- 0.125 "฿8,211

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR EA3F#081480480102 แผ่นอลูมิเนียมแผ่นเรียบขยาย 4 x 4 ฟุต 1/2-#0.081
฿11,013 / หน่วย