Ggs_2nza3 | วายสเตรนเนอร์ 1-1/2 นิ้ว Fnpt สีบรอนซ์ | 6npx3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ GGS_2NZA3 Y กรอง 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt Bronze | AE9YCD 6NPX3

APPROVED VENDOR GGS_2NZA3 Y Strainer 1-1/2 นิ้ว Fnpt Bronze

In Stock
รายการ: AE9YCD รุ่น: GGS_2NZA3ข้ามอ้างอิง: 6NPX3
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
฿5,870 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรอง Y
พอร์ตเป่าออก (NPT)1-1 / 2 "
การเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ความสูง3"
วัสดุบรอนซ์
แม็กซ์ ความดัน400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F
จอภาพเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดหน้าจอ1.562 "
ประทับตราPTFE
ขนาด1.5 "
ความกว้าง4.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดหน้าจอขนาดความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ GGS_2NYZ6 Y กรอง 1/4 นิ้ว Fnpt Bronze | AE9YBX 6NPW7 GGS_2NYZ61.25 "1"400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"฿732
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ GGS_2NYZ7 Y กรอง 3/8 นิ้ว Fnpt Bronze | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F-0.593 "3 / 8 "2.38 "฿853
ตัวกรองที่ได้รับการอนุมัติ GGS_2NYZ8 Y กรอง 1/2 นิ้ว Fnpt Bronze | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F-0.593 "1 / 2 "2.75 "฿1,181
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ GGS_2NYZ9 Y กรอง 3/4 นิ้ว Fnpt Bronze | AE9YCA 6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "฿2,107
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ GGS_2NZA1 Y กรอง 1 นิ้ว Fnpt Bronze | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F-1.093 "1"3.75 "฿2,996
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ GGS_2NZA2 Y กรอง 1-1 / 4in Fnpt Bronze | AE9YCC 6NPX2 GGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F-1.362 "1.25 "4.437 "฿1,992
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ GGS_2NZA6 Y กรอง 3 นิ้ว Fnpt Bronze | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F-3.264 "3"10.187 "฿19,458

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA3 Y Strainer 1-1/2 นิ้ว Fnpt Bronze
฿5,870 / หน่วย