APPROVED VENDOR GGS_2NZA6 Y กระชอน 3 นิ้ว Fnpt Bronze
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอง Y |
พอร์ตเป่าออก (NPT) | 3" |
การเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ความสูง | 6.25 " |
วัสดุ | บรอนซ์ |
แม็กซ์ ความดัน | 300 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F |
จอภาพ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดหน้าจอ | 3.264 " |
ประทับตรา | PTFE |
ขนาด | 3" |
ความกว้าง | 10.187 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดหน้าจอ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGS_2NYZ6 | 1.25 " | 1" | 400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F | 1 / 4 " | 0.394 " | 1 / 4 " | 2" | ฿732 | |
GGS_2NYZ7 | 1 5 / 16 " | - | 400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F | - | 0.593 " | 3 / 8 " | 2.38 " | ฿853 | |
GGS_2NYZ8 | 1.375 " | - | 400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F | - | 0.593 " | 1 / 2 " | 2.75 " | ฿1,181 | |
GGS_2NYZ9 | 1.625 " | 1 9 / 20 " | 400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F | 3 / 4 " | 0.878 " | 3 / 4 " | 3.187 " | ฿2,107 | |
GGS_2NZA1 | 2.125 " | - | 400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F | - | 1.093 " | 1" | 3.75 " | ฿2,996 | |
GGS_2NZA2 | 2.5 " | - | 400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F | - | 1.362 " | 1.25 " | 4.437 " | ฿1,992 | |
GGS_2NZA3 | 3" | - | 400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F | - | 1.562 " | 1.5 " | 4.88 " | ฿5,870 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.