จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M01210.070.0020 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 M7 x 1 ความยาว 20 มม. 100PK | AE7VXR 6AU98

APPROVED VENDOR M01210.070.0020 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 M7 x 1 ยาว 20 มม. 100PK

In Stock
รายการ: AE7VXR รุ่น: M01210.070.0020อ้างอิงข้าม: 6AU98 / 42FW37
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
฿1,281 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM7 x 1
เส้นผ่าศูนย์กลางM7
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ4.8mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว11mm
ความยาวใต้ศีรษะ20mm
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย20mm
โหลดหลักฐาน87,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC22 ถึง C34
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง116,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว20mm
ขนาดเกลียว1mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M01210.070.0020 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 M7 x 1 ยาว 20 มม. 100PK
฿1,281 / แพ็ค