M39080.030.0006 | โดเวลพิน มาตรฐาน M3 X 6มม. L - Pk100 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M39080.030.0006 เดือยพิน มาตรฐาน M3 X 6มม. L, 100PK | AB3KNG 1TY73

APPROVED VENDOR M39080.030.0006 โดเวลพิน มาตรฐาน M3 X 6มม. ยาว 100PK

In Stock
รายการ: AB3KNG รุ่น: M39080.030.0006อ้างอิงข้าม: 1TY73
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
฿1,058 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมุดเดือย
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.004 ถึง 3.012mm
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความอดทนความยาว+/- 0.25mm
วัสดุเหล็กชุบแข็ง
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนดM3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6mm
ความแข็ง RockwellC52-62
แรงเฉือนเดี่ยว (ปอนด์)1665
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7318190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นความอดทนความยาววัสดุเส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความแข็ง Rockwellแรงเฉือนเดี่ยว (ปอนด์)ราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4DAH9 เดือยพิน ไนลอนมาตรฐาน 1/8 x 3/8 ลิตร - แพ็คละ 50 ชิ้น | AD7AYA 4DAH90.12 ถึง 0.13 "โดยธรรมชาติ+/- 0.005 "ไนลอน1 / 8 "3 / 8 "--฿728
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4DAJ2 เดือยพิน ไนลอนมาตรฐาน 1/8 x 1/4 ลิตร - แพ็คละ 50 ชิ้น | AD7AYC 4DAJ20.12 ถึง 0.13 "โดยธรรมชาติ+/- 0.005 "ไนลอน1 / 8 "1 / 4 "--฿725

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M39080.030.0006 โดเวลพิน มาตรฐาน M3 X 6มม. ยาว 100PK
฿1,058 / แพ็ค