จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M51000.200.0150 สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส M20 X 2.50, ความยาว 150 มม., 5PK | AB8DHR 25DA99

APPROVED VENDOR M51000.200.0150 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M20 X 2.50 ยาว 150 มม. 5PK

In Stock
รายการ: AB8DHR รุ่น: M51000.200.0150อ้างอิงข้าม: 25DA99 / 42GM32

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,024 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM20 x 2.5
เส้นผ่าศูนย์กลางM20
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA2
ความสูงของศีรษะ12.5mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว30mm
ความยาวใต้ศีรษะ150mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
นาที. ความยาวของด้าย52mm
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง700 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว52mm
ขนาดเกลียว2.50mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318159000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M51000.200.0150 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M20 X 2.50 ยาว 150 มม. 5PK
฿3,024 / แพ็ค