จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR M55060.100.0040 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M10 x 1.50 X 40, 25PK | AB8TWQ 29DK22

APPROVED VENDOR M55060.100.0040 สกรูหัวจม สเตนเลสแบน M10 x 1.50 X 40, 25PK

In Stock
รายการ: AB8TWQ รุ่น: M55060.100.0040อ้างอิงข้าม: 29DK22 / 42GY11

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,243 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวจมซ็อกเก็ตเมตริก
Dia./ ขนาดเกลียวM10 x 1.5
ขนาดไดรฟ์6mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.22.4mm
ความสูงของศีรษะ6.2mm
ประเภทหัวFlat
ความยาวใต้ศีรษะ40mm
วัสดุA4 สแตนเลส
นาที. ความต้านแรงดึง700 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC39 ถึง C44
ด้าย Dia.M10
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว40mm
ขนาดเกลียว1.50mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.62
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M55060.100.0040 สกรูหัวจม สเตนเลสแบน M10 x 1.50 X 40, 25PK
฿1,243 / แพ็ค