APPROVED VENDOR TC10TUBE36 ท่อต่อแบบหนีบ ขนาด 1 นิ้ว รองรับ Tri Clover ยาว 36 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อขยาย |
เจาะ Dia | 0.875 " |
หน้าแปลน Dia | 1.984 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TC15TUBE1.69 | 1.375 " | 1.7 " | - | RFQ
| |
TC15TUBE06 | 1.375 " | 6" | - | RFQ
| |
TC15TUBE12 | 1.375 " | 12 " | - | RFQ
| |
TC15TUBE18 | 1.375 " | 18 " | - | RFQ
| |
TC15TUBE24 | 1.375 " | 24 " | - | RFQ
| |
TC15TUBE36 | 1.375 " | 36 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.