U01062.025.0325 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1/4-28 X 3-1/4 - Pk50 | 29dk38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U01062.025.0325 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 3-1/4, 50PK | AB8TXH 29DK38

APPROVED VENDOR U01062.025.0325 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1/4-28 X 3-1/4, 50PK

In Stock
รายการ: AB8TXH แบบ: U01062.025.0325อ้างอิงข้าม: 29DK38 / 42HE50

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,093 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-28
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ5 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ3.25 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01062.025.0325 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1/4-28 X 3-1/4, 50PK
฿1,093 / แพ็ค