U04160.056.0450 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 9/16-18 X 4-1/2, 5pk | 22tj48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U04160.056.0450 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 9/16-18 X 4-1/2, 5PK | AB7AVT 22TJ48

APPROVED VENDOR U04160.056.0450 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 9/16-18 X 4-1/2, 5PK

In Stock
รายการ: AB7AVT แบบ: U04160.056.0450อ้างอิงข้าม: 22TJ48 / 42HR22
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
฿377 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว9 / 16 "-18
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ23 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว13 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ4.5 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-3 / 8 "
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.375 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04160.056.0450 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 9/16-18 X 4-1/2, 5PK
฿377 / แพ็ค