APPROVED VENDOR U07000.150.1500 สกรูหัวจมลูกบ๊อกซ์ มาตรฐาน 1-1/2-6 x 15
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวหมุด |
Dia./ ขนาดเกลียว | 7 |
ขนาดไดรฟ์ | 1" |
ประเภทไดรฟ์ | ซ็อกเก็ต Hex |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
หัวหน้า Dia. | 2.25 " |
ความสูงของศีรษะ | 1.5 " |
ประเภทหัว | Standard |
ความยาวใต้ศีรษะ | 15 " |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
นาที. ความต้านแรงดึง | 170,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความแข็ง Rockwell | C37 ถึง C45 |
ชั่วคราว พิสัย | - 58 องศา F ถึง 302 องศา F |
ด้าย Dia. | 1.5 " |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 3.75 " |
ขนาดเกลียว | 6 |
สไตล์เธรด | เธรดบางส่วน |
ประเภทด้าย | หยาบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.69 |
รหัส HS | 7318158045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดรฟ์ | เสร็จสิ้น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ประเภทหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | นาที. ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701118-ปจ | 1 / 4 "-20 | 5 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ปุ่ม | 1 / 4 " | 145,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,363 | ||
1GA 28 | 1 / 4 "-20 | 3 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 3 / 8 " | 1 / 4 " | Standard | 5 / 8 " | 180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,565 | ||
1GA 55 | 5 / 16 "-24 | 1 / 4 " | ออกไซด์ดำ | 7 / 16 " | 5 / 16 " | Standard | 1" | 180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,851 | ||
1GA 65 | 3 / 8 "-16 | 5 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 9 / 16 " | 3 / 8 " | Standard | 2.25 " | 180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,280 | RFQ
| |
5MXZ1 | # 8-32 | 9 / 64 " | ออกไซด์ดำ | 5 / 16 " | 5 / 64 " | Standard | 1 / 8 " | 180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,648 | ||
5MYJ3 | 1 / 4 "-20 | 5 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ปุ่ม | 1.25 " | 144,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,711 | ||
5MYP0 | 5 / 8 "-11 | 1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | 1" | 5 / 8 " | Standard | 3.5 " | 170,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,788 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.