U07040.037.0050 | สกรูหัวจม สแตนดาร์ด 3/8-24 X 1/2, 50pk | 6zy36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U07040.037.0050 Socket Cap Screw Standard 3/8-24 X 1/2, 50PK | AF2ZYA 6ZY36

APPROVED VENDOR U07040.037.0050 สกรูหัวจม มาตรฐาน 3/8-24 X 1/2, 50PK

In Stock
รายการ: AF2ZYA แบบ: U07040.037.0050ข้ามอ้างอิง: 6ZY36

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿735 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-24
ขนาดไดรฟ์5 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.9 / 16 "
ความสูงของศีรษะ3 / 8 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ1 / 2 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความต้านแรงดึง180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C45
ชั่วคราว พิสัย- 20 องศา F ถึง 400 องศา F
ด้าย Dia.3 / 8 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 / 2 "
ขนาดเกลียว24
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.89
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07040.037.0050 สกรูหัวจม มาตรฐาน 3/8-24 X 1/2, 50PK
฿735 / แพ็ค