DESTACO 8021, 8071 ซีรี่ส์เครื่องหนีบหนีบลม
สไตล์ | รุ่น | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | ออกแรง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | ขนาดพอร์ต | ความยาวแขนหนีบ | กระบอกสูบ | วงจรการทำงาน | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8021 | £ 390 | £ 169 | ยู - บาร์ | 1/8 สพท | 2.25 " | 1.26 " | ยอดเยี่ยม/สูง | -10 ถึง 90°C | ฿24,984 | |
B | 8021-ยูอี | £ 390 | £ 169 | ยู - บาร์ | 1/8 | 2.25 " | 1.26 " | ยอดเยี่ยม/สูง | -10 ถึง 90°C | ฿18,538 | |
A | 8071 | £ 450 | £ 496 | ยู - บาร์ | 1/8 สพท | 2.72 " | 1.57 " | ยอดเยี่ยม/สูง | -10 ถึง 90°C | ฿31,395 | |
C | 8071-ยูอี | £ 450 | £ 496 | ยู - บาร์ | 1/8 | 2.72 " | 1.57 " | ยอดเยี่ยม/สูง | -10 ถึง 90°C | ฿23,005 |
8021, 8071 ซีรี่ส์ แคลมป์สลับลม
แคลมป์สลับลม Destaco 8021 & 8071 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานจับยึดอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์นิวเมติกเหล่านี้ติดตั้งกระบอกกระตุ้นด้วยลมพร้อมพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด จากนั้นใช้ลมอัดเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่ แคลมป์นิวเมติกเหล่านี้มีตัวเชื่อมแบบสลับการทำงานแบบสลับกึ่งกลาง รวมกับกระบอกลม เพื่อให้อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย แคลมป์สลับลม Destaco 8021 & 8071 Series มีในตัวอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงแหล่งแรงดันเดียว แคลมป์ยูนิตเหล่านี้พร้อมเซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบสล็อต T และมีระบบจำกัดการไหลในตัว ช่วยลดความจำเป็นในการควบคุมการไหลจากภายนอก จึงมั่นใจได้ว่าการจับยึดจะราบรื่น มีการออกแบบแบบปิดสำหรับ MIG และการเชื่อมแบบจุดในสภาพแวดล้อมที่สกปรก ที่หนีบสลับแบบใช้ลมเหล่านี้มีกระบอกสูบแบบไม่มีการหมุนซึ่งสามารถติดท่อเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้ง่าย แคลมป์แบบสลับเหล่านี้ทำงานโดยกระบอกลมแบบสองจังหวะที่ให้แรงดันในการจับยึดสูงสุด 145 psig และรวมเข้ากับบูชและหมุดชุบแข็งที่จุดหมุนทุกจุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน แคลมป์เหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 450 ปอนด์ และมาพร้อมกับแขนจับจับบาร์ U เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างปลอดภัย แคลมป์สลับลม Destaco 8021 & 8071 Series มีแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำและด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายของผู้ปฏิบัติงานสูงสุดและลดอาการเมื่อยล้าของมือ Destaco 8021 & 8071 Series ที่หนีบสลับแบบใช้ลมสามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 และ 194 องศาฟาเรนไฮต์
ใช้
แคลมป์สลับลม Destaco 8021 & 8071 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การเจียร การประกอบ และการตัดเฉือนแบบเบาในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- แคลมป์สลับลม Destaco 8021 & 8071 Series มาพร้อมกับพื้นผิวการติดตั้งแบบคู่ที่มีความยืดหยุ่นสูงสุด
- แคลมป์นิวเมติกเหล่านี้เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมรองรับช่อง T หรือเซ็นเซอร์ทรงกลม
- พวกมันมีระบบจำกัดการไหลในตัวซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมการไหลภายนอก
- แคลมป์สลับลม Destaco 8021 & 8071 Series มีวงแหวนลูกสูบแม่เหล็กที่ช่วยให้ตรวจจับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
- หน่วยเหล่านี้มีอยู่ในตัวและต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัย
- ที่หนีบสลับแบบใช้ลมเหล่านี้มีมุมเปิดขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ถอดชิ้นส่วนได้ง่าย
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 810169: ชุดสายไฟต่อและน็อตคัปปลิ้งเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งบนกระบอกสูบที่มีร่องกลม 4 มม. สวิตช์กกทรงกลมพร้อมสายถอดด่วนทำงานโดยวงแหวนแม่เหล็กจับจ้องอยู่ที่กระบอกสูบของแคลมป์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- Destaco 8021 & 8071 Series แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่นเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง
- แคลมป์สลับลม Destaco 8021 & 8071 Series สามารถติดตั้งได้โดยใช้สลักเกลียวสองตัวที่รูยึดด้านข้าง เพื่อยึดแท่นยึดเมื่อติดตั้งด้านบน
คำถามที่พบบ่อย
ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกคืออะไร?
แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลมมีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงการเชื่อมต่อแหล่งแรงดัน
แคลมป์หนีบทำงานอย่างไร?
แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบชิ้นงานไว้
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G นั้นยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ความสามารถในการถือครองหมายถึงอะไรในแง่ของที่หนีบ?
ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
แรงหนีบหมายถึงอะไร?
แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือทำสวนและด้ามจับพลั่ว
- ดอกสว่านคาร์ไบด์ปลายแหลม
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม
- เครื่องวัด RH พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ IR
- ดอกสว่านปลายคู่
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- ตัวดึงและตัวแยก
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- NILFISK liners
- TELEMECANIQUE SENSORS สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
- BUSSMANN ฟิวส์ขนาดกลาง 327-40 ซีรี่ส์
- SUPER-STRUT วงเล็บมุม
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS หน่วยเสริม Solid 5-Shelf
- PALMGREN เครื่องเจาะแบบตั้งพื้นสำหรับงานหนัก
- SPEARS VALVES ปลั๊กวาล์วประตูพีวีซี ปลายซ็อกเก็ต EPDM
- DAYTON แผ่นยาง
- NIBCO ตลับหมึกอัตโนมัติขนาดเล็ก
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเจาะเหล็กสำเร็จรูปสำหรับโซ่หมายเลข 41