Destaco 8021-UE แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกหรือที่เรียกว่าแคลมป์สลับแบบนิวเมติก เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานในโรงงานโลหะ แคลมป์แบบสลับนี้มีแขนจับยึดแบบแข็งเพื่อเพิ่มการถ่ายเทแรงจับยึดสูงสุด เพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงาน โดยมีคุณสมบัติจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดข้อกำหนดของการควบคุมการไหลภายนอกและข้อต่อแบบปิดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการตัดเฉือนและการเชื่อมในสภาพแวดล้อมที่สกปรก แคลมป์นี้เหมาะสำหรับการจับยึดอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ และมีตัวเชื่อมแบบสลับระหว่างศูนย์กลางรวมกับกระบอกลมเพื่อให้อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย แคลมป์นี้ติดตั้งกระบอกอัดอากาศพร้อมพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด จากนั้นใช้ลมอัดเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดสูงสุด 145 psi ที่อุณหภูมิระหว่าง -14 & 194 องศาฟาเรนไฮต์ แคลมป์สลับลม Destaco 8021-UE มีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงแหล่งแรงดันเดียว แคลมป์ยูนิตมีเซ็นเซอร์พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบสล็อต T และมีกระบอกสูบแบบไม่หมุนที่สามารถติดตั้งท่อแข็งเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้ง่าย มาพร้อมบูชและหมุดชุบแข็งที่จุดหมุนทุกจุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 390 ปอนด์ แคลมป์ Destaco 8021-UE มาพร้อมกับแขนจับยึดแบบแท่งรูปตัว U เพื่อให้จับชิ้นงานได้อย่างปลอดภัยและด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ด้ามจับเพื่อความสบายสูงสุดและลดอาการเมื่อยล้าของมือ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลับลม Destaco 8021-UE เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การเจียร การประกอบ และการตัดเฉือนแบบเบาในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดลม Destaco 8021-UE มาพร้อมกับการจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดข้อกำหนดสำหรับการควบคุมการไหลภายนอก
- แหวนลูกสูบแม่เหล็กที่แนบมาได้รับการออกแบบสำหรับการตรวจจับตำแหน่งลูกสูบ
- แคลมป์ Destaco นี้พร้อมเซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์แบบ T-slot หรือแบบกลม
- แคลมป์นี้สามารถติดไปป์แบบแข็งเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้ เนื่องจากกระบอกไม่หมุน
- การออกแบบตัวเครื่องแบบปิดเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สกปรก
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 390 ปอนด์
- หน่วยนี้มีอยู่ในตัวเองและต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัย
- แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้มีมุมเปิดขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ถอดชิ้นส่วนได้ง่าย
- แคลมป์สลับลม Destaco 8021-UE มี G-Ports ที่มีขนาดพอร์ตอากาศ G-1/8 เพื่อรักษาสภาพการปล่อย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 810169: ชุดสายไฟต่อและน็อตคัปปลิ้งเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งบนกระบอกสูบที่มีร่องกลม 4 มม. สวิตช์กกทรงกลมพร้อมสายถอดด่วนทำงานโดยวงแหวนแม่เหล็กจับจ้องอยู่ที่กระบอกสูบของแคลมป์
- Destaco 802450-32-1-00: ชุดซีลสำรองเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการทำงานของแคลมป์ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
- Destaco 8021122: แหวนรองจานแบบมีปีกยึดต่อกับแรงสั่นสะเทือน
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 8021-UE ตรงตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 8021-UE สามารถติดตั้งได้โดยใช้สลักเกลียวสองตัวที่รูยึดด้านข้าง เพื่อยึดแท่นยึดเมื่อติดตั้งด้านบน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีที่หนีบลมในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ได้ คุณสามารถเลือกแคลมป์สลับแบบนิวเมติกที่คล้ายกันได้ (เดสตาโก้ 827-U & เดสตาโก้ 827-UE) ที่สามารถติดตั้งได้ (ติดตั้งด้วยสกรู) ทั้งบนพื้นผิวแนวตั้ง (การติดตั้งด้านข้าง) หรือบนโต๊ะทำงานแนวนอน / พื้นผิว (การติดตั้งด้านบน)
Q. ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกคืออะไร?
A. แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลมมีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงการเชื่อมต่อแหล่งแรงดัน
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบชิ้นงานไว้
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก