Destaco 8021 pneumatic toggle clamp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานหนีบอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมยานยนต์และอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์นิวเมติกนี้มาพร้อมกับกระบอกลมที่ทำงานด้วยอากาศซึ่งมีพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด จากนั้นจึงใช้อากาศอัดเพื่อใช้แรงกดในการหนีบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่ แคลมป์นิวแมติก Destaco 8021 มีการเชื่อมต่อแอคชั่นสลับตรงกลางรวมกับกระบอกลมเพื่อให้อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย มันมีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์ & ต้องการแหล่งแรงดันเพียงแหล่งเดียว แคลมป์มีเซ็นเซอร์พร้อมสำหรับทั้งเซ็นเซอร์แบบกลมและแบบ T slot และมีระบบจำกัดการไหลในตัว สิ่งนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องควบคุมการไหลจากภายนอก ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการจับยึดจะราบรื่น มีการออกแบบที่ปิดมิดชิดสำหรับการเชื่อมแบบ MIG และแบบจุดในสภาพแวดล้อมที่สกปรก และมีกระบอกสูบแบบหมุนไม่ได้ที่สามารถต่อท่อแบบแข็งเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้อย่างง่ายดาย แคลมป์ปีกนกนี้สั่งงานโดยกระบอกสูบนิวแมติกแบบดับเบิ้ลแอ็กชันที่ให้แรงดันจับยึดสูงสุด 145 psig ที่อุณหภูมิระหว่าง -14 และ 194 องศาฟาเรนไฮต์ และรวมเข้ากับบูชและพินชุบแข็งที่จุดหมุนทั้งหมดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน แคลมป์สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 450 ปอนด์และมาพร้อมกับแขนจับยึด U bar เพื่อรักษาชิ้นงานให้อยู่กับที่อย่างปลอดภัย Destaco 8021 pneumatic toggle clamp มีแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำและด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ปฏิบัติงานและลดความเมื่อยล้าของมือ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลับลม Destaco 8021 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การเจียร การประกอบ และการตัดเฉือนแบบเบาในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลับลม Destaco 8021 มีพื้นผิวการติดตั้งแบบคู่ที่มีความยืดหยุ่นสูงสุด
- แคลมป์นิวเมติกนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมรองรับช่อง T หรือเซ็นเซอร์ทรงกลม
- มีระบบจำกัดการไหลในตัวซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมการไหลภายนอก
- แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 8021 มีแหวนลูกสูบแม่เหล็กที่ช่วยให้ตรวจจับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
- หน่วยนี้มีอยู่ในตัวเองและต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัย
- แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้มีมุมเปิดขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ถอดชิ้นส่วนได้ง่าย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 810169: ชุดสายไฟต่อและน็อตคัปปลิ้งเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งบนกระบอกสูบที่มีร่องกลม 4 มม. สวิตช์กกทรงกลมพร้อมสายถอดด่วนทำงานโดยวงแหวนแม่เหล็กจับจ้องอยู่ที่กระบอกสูบของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 8021 ตรงตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 8021 แคลมป์เปิดปิดแบบกดด้วยระบบนิวแมติกสามารถติดตั้งได้โดยใช้สลักเกลียวสองตัวที่รูยึดด้านข้าง เพื่อยึดฐานยึดเมื่อติดตั้งด้านบน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกคืออะไร?
A. แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลมมีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงการเชื่อมต่อแหล่งแรงดัน
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบชิ้นงานไว้
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก