แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 8071 ใช้สำหรับยึดชิ้นงานในระบบอัตโนมัติ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ แคลมป์นี้มาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กที่ตรวจจับตำแหน่งลูกสูบได้อย่างแม่นยำในระหว่างการจับยึด แคลมป์ยึดนี้ใช้กระบอกกระตุ้นด้วยลมเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดและจับชิ้นงานให้เข้าที่ แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 8071 มีการออกแบบที่ปิดล้อม ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อม MIG และจุดในสภาพแวดล้อมที่สกปรก แคลมป์นิวเมติกแบบพกพานี้มีอยู่ในตัวเอง ต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัย และช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดสำหรับงานระยะสั้นที่มีการฟิกซ์เจอร์ชั่วคราว แคลมป์สลับลม Destaco 8071 มีกระบอกไม่หมุนซึ่งสามารถวางท่อเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้ และเข้ากันได้กับเซนเซอร์แบบสล็อตทรงกลมและที แคลมป์กดค้างแบบใช้ลมนี้ถูกกระตุ้นโดยกระบอกลมแบบทำหน้าที่สองทางที่มีแรงดันในการจับสูงสุด 145 psig แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 8071 ถูกรวมเข้ากับโครงแบบแขนจับยึดแบบแท่ง U เพื่อการยึดที่ง่ายดายของส่วนขยายของแขน และช่วยให้แท่งเปิดได้สูงถึง 90 องศา แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 450 ปอนด์ และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 8071 ออกแบบมาสำหรับระบบอัตโนมัติ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และการเชื่อมแบบเบา
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลับลม Destaco 8071 มีการออกแบบพร้อมเซ็นเซอร์เพื่อรองรับเซ็นเซอร์แบบกลมหรือทีสล็อต
- แคลมป์กดค้างแบบใช้ลมนี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส
- ช่วยให้บาร์เปิดได้ถึง 90 องศา
- แคลมป์สลับลม Destaco 8071 มาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งลูกสูบที่แม่นยำ
- แคลมป์ยึดนี้มีข้อ จำกัด การไหลในตัวเพื่อขจัดข้อกำหนดสำหรับการควบคุมการไหลภายนอก
- Destaco 8071 แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกรับน้ำหนักได้มากถึง 450 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 507107: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ใช้กับแคลมป์ยึดแบบกดอากาศ Destaco 8071 เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอในการขันปะเก็นและสลักเกลียวของหน้าแปลนในระหว่างการจับยึด พวกเขาทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- Destaco 810169: ชุดสายไฟต่อและน็อตคัปปลิ้งเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนกระบอกสูบที่มีร่องกลม 4 มม. พวกมันถูกควบคุมโดยวงแหวนแม่เหล็กจับจ้องอยู่ที่กระบอกสูบของแคลมป์ อุปกรณ์เหล่านี้มีไฟ LED สำหรับการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส
- Destaco 8EA-109-1: สวิตช์กกช่อง T เหล่านี้พร้อมสายเคเบิลถอดด่วน ติดตั้งไฟ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -14 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 8071 แคลมป์เปิดปิดแบบกดด้วยลม ตรงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้บริการหนีบคุณภาพสูง
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 8071 มีรูยึดสองรูบนเพลทฐานเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ตัวหนีบมีความจุเท่าไหร่?
A. ความจุหรือแรงจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิต
ถาม ตัวหนีบสลับแบบใช้ลมคืออะไร?
A. ที่หนีบสลับแบบใช้ลมใช้อากาศอัดมากกว่าแรงทางกลสำหรับการใช้แรงจับยึดเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่ พวกมันถูกกระตุ้นด้วยกระบอกลมแบบสองจังหวะ
ถาม แคลมป์สลับแบบกดค้างแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม Destaco ยังจัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังมีเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อป้องกันหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ข้อดีของ power clamps คืออะไร?
A. แคลมป์ไฟฟ้ามีความสามารถในการควบคุมแรงจับยึด เพิ่มผลผลิตและการผลิต ให้บริการที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินการผลิตซ้ำ ๆ และสนับสนุนชิ้นงานที่ปรับโดยอัตโนมัติ
ถาม แรงกดหนีบหมายถึงอะไร?
A. แรงยึดหรือแรงกดของแคลมป์แบบสลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเริ่มใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องวางแรงกดบนชิ้นงานในปริมาณที่เหมาะสมขณะจับยึด ขอแนะนำไม่ให้เกินแรงดันที่แนะนำเพราะอาจทำให้ชิ้นงานของคุณเสียหายอย่างมาก นอกจากนี้น้ำหนักที่น้อยเกินไปก็ไม่เหมาะเช่นกัน