U07151.016.0075 | กระดุมสกรูหัวจม 8-32 X 3/4 - Pk100 | 22ty85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U07151.016.0075 กระดุมสกรูหัวจม 8-32 X 3/4, 100PK | AB7DBT 22TY85

APPROVED VENDOR U07151.016.0075 กระดุมเกลียว 8-32 X 3/4, 100PK

In Stock
รายการ: AB7DBT แบบ: U07151.016.0075อ้างอิงข้าม: 22TY85 / 42JG06
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
฿1,460 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว# 8-32
ขนาดไดรฟ์3 / 32 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวหน้า Dia.5 / 16 "
ความสูงของศีรษะ5 / 64 "
ประเภทหัวปุ่ม
ความยาวใต้ศีรษะ3 / 4 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง135,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C44
ชั่วคราว พิสัย- 50 องศา F ถึง 550 องศา F
ด้าย Dia.#8
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ขนาดเกลียว32
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318156040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07151.016.0075 กระดุมเกลียว 8-32 X 3/4, 100PK
฿1,460 / แพ็ค