U08320.025.0075 | โบลท์แคร่ 1/4-20 X 3/4 L - Pk100 | 2du36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U08320.025.0075 กลอนแคร่ 1/4-20 X 3/4 L, 100PK | AB9LCF 2DU36

APPROVED VENDOR U08320.025.0075 โบลท์แคร่ 1/4-20 X 3/4 ยาว 100PK

In Stock
รายการ: AB9LCF แบบ: U08320.025.0075อ้างอิงข้าม: 2DU36 / 164W39
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
฿694 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน17 / 64 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
เกรด5
หัวหน้า Dia.0.594 "
ความสูงของศีรษะ0.145 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
ความสูงสแควร์0.156 "
ความกว้างสแควร์0.26 "
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนคอสี่เหลี่ยม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS7318152055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U08320.025.0075 โบลท์แคร่ 1/4-20 X 3/4 ยาว 100PK
฿694 / แพ็ค