BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์แบบไม่มีที่วางเท้า, C- Face, ODP, เฟสเดียว, WCP Close Coupled
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์ | แรงบิดสลาย | ปัจจัยอำนาจ | ปัจจัยการบริการ | ความเร็ว | ความเร็วซิงโครนัส | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เวล11301 | 11.85 " | 3.4 แอมป์ @ 115 โวลท์ 2.5 แอมป์ @ 208 โวลท์ 1.7 แอมป์ @ 230 โวลท์ | 2.46 ปอนด์ - ฟุต | 85 | 1.35 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,740 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,800 | 115 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿31,059 | |
A | เวล11303 | 11.85 " | 4.9 A @ 115 V 2.5 A ที่ 230 V | - | 91 | 1.25 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3,450 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3,600 | 115 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿54,487 | |
A | เวล11304 | 12.73 " | 4.7 แอมป์ @ 115 โวลท์ 3.2 แอมป์ @ 208 โวลท์ 2.4 แอมป์ @ 230 โวลท์ | - | 98 | 1.25 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,725 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,800 | 115 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿34,297 | |
A | เวล11307 | 13.22 " | 7.0 A @ 115 V 3.5 A ที่ 230 V | 6.98 ปอนด์ - ฟุต | 90 | 1.25 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,750 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,800 | 230 โวลต์ 115 โวลต์ | ฿40,157 | |
A | เวล11305 | 13.24 " | 4.4 A @ 115 V 2.2 A ที่ 230 V | - | 94 | 1.25 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,140 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,200 | 115 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿52,951 | |
A | เวล11306 | 14.04 " | 6.3 แอมป์ @ 115 โวลท์ 4.7 แอมป์ @ 208 โวลท์ 3.3 แอมป์ @ 230 โวลท์ | - | 95 | 1.25 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3,450 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3,600 | 115 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿56,769 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แจ็คส่ง
- เครื่องมือเตรียมคอนกรีต
- ลาน Hydrants
- แท่งไฟ
- อุปกรณ์ขัด
- วงขัดและม้วน
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- ที่เก็บความปลอดภัย
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- RUBBERMAID ซับถังและ Wringer
- BRADY เครื่องหมายท่อ, เครื่องทำความเย็น
- MOODY TOOL เครื่องมือปรับแต่งสปริง
- SNAP-LOC รถบรรทุกแผงอุตสาหกรรม
- EDWARDS SIGNALING กองไฟ
- SPEARS VALVES พีวีซีคลาส 63 IPS 22-1 / 2 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON เบรกเกอร์ปลอกแม่พิมพ์ซีรีส์ C ทริปยูนิต K เฟรม
- ULTRA-DEX USA เหล็กเส้นคว้านรู
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDVS