U24520.011.0100 | สกรูเกลียวปล่อยเครื่องจักร 4-40 X 1 L - Pk100 | 2dv69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U24520.011.0100 สกรูเครื่องจักร Pan 4-40 X 1 L, 100PK | AB9LJL 2DV69

APPROVED VENDOR U24520.011.0100 สกรูแพนเครื่อง 4-40 X 1 L, 100PK

In Stock
รายการ: AB9LJL แบบ: U24520.011.0100ข้ามอ้างอิง: 2DV69
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
฿118 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
ประเภทไดรฟ์slotted
ขนาดไดร์เวอร์3 / 16 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวหน้า Dia.0.219 "
ความสูงของศีรษะ0.068 "
ประเภทหัวกะทะ
ความยาว1"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว4-40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.12
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7318156080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดร์เวอร์หัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะความยาวขนาดเกลียวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 591464-PG กระทะสกรูสำหรับเครื่องจักร 10-32 x 2 ลิตร - แพ็คละ 100 ชิ้น | AB9MCD 2DY51 591464-ปจ11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32฿898

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U24520.011.0100 สกรูแพนเครื่อง 4-40 X 1 L, 100PK
฿118 / แพ็ค