U29580.016.0050 | สกรูเจาะตัวเอง 8-18 X 1/2 L - Pk100 | 4hjx1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U29580.016.0050 สกรูเจาะตัวเอง 8-18 X 1/2 L, 200PK | AD7ZCU 4HJX1

APPROVED VENDOR U29580.016.0050 สกรูเจาะตัวเอง 8-18 X 1/2 ยาว 200PK

In Stock
รายการ: AD7ZCU แบบ: U29580.016.0050ข้ามอ้างอิง: 4HJX1

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿328 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเจาะตนเอง
ความยาวของจุดเจาะ0.137 "
ขนาดจุดเจาะ#2
ประเภทไดรฟ์ฟิลลิป
ขนาดไดร์เวอร์#2
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวสีStandard
หัวหน้า Dia.0.380 "
ความสูงของศีรษะ0.113 "
ประเภทหัวK-Lath
ความยาว1 / 2 "
วัสดุกรณีเหล็กชุบแข็ง
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว8-18
ชนิดภาพเขียนการขุดด้วยตนเอง
เครื่องซักผ้า OD0.380 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)2.7
ความยาวเรือ (ซม.)6.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.4
รหัส HS7318141060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดจุดเจาะเสร็จสิ้นหัวสีหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะความยาววัสดุขนาดเกลียวราคา
อนุมัติจำหน่าย F08T075KDC-G100 สกรูเจาะ # 8-18 x 3/4 นิ้ว - แพ็คละ 100 | AC9XYJ 3LHL6 F08T075KDC-G100#3ไซแลนไม่0.424 "0.105 "3 / 4 "เหล็กสแตนเลส 410# 8-18฿1,446
อนุมัติจำหน่าย F08T125KDC-G100 สกรูเจาะ # 8-18 x 1 1/4 - แพ็ค 100 | AC9XYL 3LHL8 F08T125KDC-G100#3ไซแลนไม่0.424 "0.105 "1.25 "เหล็กสแตนเลส 410# 8-18฿1,729

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U29580.016.0050 สกรูเจาะตัวเอง 8-18 X 1/2 ยาว 200PK
฿328 / แพ็ค