U38200.037.0001 | แหวนรองแบน Sae Steel Fits 3/8 Inch - Pk100 | 2da58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U38200.037.0001 Flat Washer Sae Steel Fits 3/8 Inch, 100PK | AB9GTW 2DA58

APPROVED VENDOR U38200.037.0001 แหวนรองแบน Sae Steel ขนาด 3/8 นิ้ว 100PK

In Stock
รายการ: AB9GTW แบบ: U38200.037.0001ข้ามอ้างอิง: 2DA58
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
฿216 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSAE เครื่องซักผ้า
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับขนาด Bolt3 / 8 "
ภายใน Dia13 / 32 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.13 / 16 "
ความหนา0.065 "
ความอดทนความหนา+ 0.015 / -0.014 "
ชนิดภาพเขียนSAE

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)16.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.38
รหัส HS7318220000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นเหมาะกับขนาด Boltภายใน Diaภายนอก Dia.น้ำหนักแพคเกจความแข็ง Rockwellขนาดความหนาราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ P45014-PG แหวนแบน Sae Steel ขนาด 1-1/8 นิ้ว - แพ็คละ 50 ชิ้น | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGที่ราบ1.125 "1.187 "2.25 "£ 5--0.134 "฿7,887
RFQ
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ P45015-PG แหวนแบน Sae Steel ขนาด 1-1/4 นิ้ว - แพ็คละ 50 ชิ้น | AB9GUA 2DA75 P45015-PGที่ราบ1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "฿11,958
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ P45017-PG แหวนแบน Sae Steel ขนาด 1-1/2 นิ้ว - แพ็คละ 25 ชิ้น | AB9GUB 2DA79 P45017-PGที่ราบ1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "฿8,300
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4RXX7 Flat Washer 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7ที่ราบ7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "฿8,056

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U38200.037.0001 แหวนรองแบน Sae Steel ขนาด 3/8 นิ้ว 100PK
฿216 / แพ็ค