U51000.050.0062 | สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส 1/2-13 X 5/8, 25pk | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U51000.050.0062 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส 1/2-13 x 5/8, 25PK | AC8JUA 3AUR2

APPROVED VENDOR U51000.050.0062 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 1/2-13 x 5/8, 25PK

In Stock
รายการ: AC8JUA แบบ: U51000.050.0062ข้ามอ้างอิง: 3AUR2
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
฿1,239 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว3 / 4 "
ความยาวใต้ศีรษะ5 / 8 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย5 / 8 "
ความแข็ง RockwellB95
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง100,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว5 / 8 "
ขนาดเกลียว13
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51000.050.0062 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 1/2-13 x 5/8, 25PK
฿1,239 / แพ็ค