U51000.075.0325 | สกรูหัวจมสแตนเลส 3/4-10 X 3-1/4, 5pk | 3avr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U51000.075.0325 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/4-10 X 3-1/4, 5PK | AC8JYZ 3AVR9

APPROVED VENDOR U51000.075.0325 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/4-10 X 3-1/4, 5PK

In Stock
รายการ: AC8JYZ แบบ: U51000.075.0325Cross Ref: 3AVR9 / 42KA09
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
฿1,023 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-10
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 4 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ15 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.125 "
ความยาวใต้ศีรษะ3.25 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย1-3 / 4 "
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.75 "
ขนาดเกลียว10
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51000.075.0325 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/4-10 X 3-1/4, 5PK
฿1,023 / แพ็ค